Weidmüller - RS RJ45 2WAY - Connecteurs STV, RSV / autres - 8555440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
degré de pollution - 2
profondeur - 44 mm
largeur - 47 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248193882
Réf. Sonepar
00097819388
Réf. Fournisseur
8555440000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
degré de pollution:
2
profondeur:
44 mm
largeur:
47 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


