Weidmüller - RS SD15B UNC 4.40 LP2N - Solution pour API - 8005211001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solution pour API
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248047192
Réf. Sonepar
00097804719
Réf. Fournisseur
8005211001
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
76 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


