Weidmüller - RS SD15S LP3R - Connecteurs STV, RSV / autres - 8019940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190063474
Réf. Sonepar
00097006347
Réf. Fournisseur
8019940000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
80 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


