Weidmüller - RS SD37S LP3R - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction, conn - 8019960000

CopieCopie
Weidmüller - RS SD37S LP3R - Solution pour API Module d?interface avec bloc de jonction, conn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190109004

Réf. Sonepar

00097010900

Réf. Fournisseur

8019960000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

80 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.