Weidmüller - RS SD50 SZ - Connecteurs STV, RSV / autres - 8537350000

CopieCopie
Weidmüller - RS SD50 SZ - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 64 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248173037

Réf. Sonepar

00097817303

Réf. Fournisseur

8537350000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

degré de pollution:

2

profondeur:

64 mm

largeur:

145 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller