Weidmüller - RS SD9B UNC 4.40 LP2N - Solution pour API - 8003911001

CopieCopie
Weidmüller - RS SD9B UNC 4.40 LP2N - Solution pour API

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 9

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248047277

Réf. Sonepar

00097804727

Réf. Fournisseur

8003911001

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

9

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

76 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller