Weidmüller - RS VERT 4P 20X4 Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1128110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 600 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248909650
Réf. Sonepar
00097890965
Réf. Fournisseur
1128110000
Marque
Weidmüller
tension assignée (Ue):
600 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
52 mm
largeur:
145 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


