Weidmüller - RS VERT 8P 24VDC Z UL V1 - Connecteurs STV, RSV / autres - 2727410000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RS VERT 8P 24VDC Z UL V1 - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • profondeur - 102 mm

  • largeur - 108.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675000433

Réf. Sonepar

00097008414

Réf. Fournisseur

2727410000

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ficher

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

profondeur:

102 mm

largeur:

108.2 mm

hauteur:

78.2 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller