Weidmüller - RS VERT SUPPLY BLL - Connecteurs STV, RSV / autres - 8000074943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
profondeur - 30 mm
largeur - 17.9 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430243431811
Réf. Sonepar
00097343181
Réf. Fournisseur
8000074943
Marque
Weidmüller
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
profondeur:
30 mm
largeur:
17.9 mm
hauteur:
80.2 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


