Weidmüller - RS VERT SUPPLY BLL_F - Connecteurs STV, RSV / autres - 8000084731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
profondeur - 30 mm
largeur - 17.9 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986226593
Réf. Sonepar
00097622659
Réf. Fournisseur
8000084731
Marque
Weidmüller
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
profondeur:
30 mm
largeur:
17.9 mm
hauteur:
93.7 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


