Weidmüller - RS VERT SUPPLY LMF - Connecteurs STV, RSV / autres - 8000076874

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RS VERT SUPPLY LMF - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • profondeur - 29 mm

  • largeur - 17.9 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986226586

Réf. Sonepar

00097622658

Réf. Fournisseur

8000076874

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

230 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ficher

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

profondeur:

29 mm

largeur:

17.9 mm

hauteur:

80.2 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller