Weidmüller - RSD 12 LP/LP - Connecteurs STV, RSV / autres - 0181461001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 12
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248047406
Réf. Sonepar
00097804740
Réf. Fournisseur
0181461001
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
12
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
42 mm
largeur:
65 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec diodes.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


