Weidmüller - RSD K22 LP/LP - Connecteurs STV, RSV / autres - 0181061001

CopieCopie
Weidmüller - RSD K22 LP/LP - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 22

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248044306

Réf. Sonepar

00097804430

Réf. Fournisseur

0181061001

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

22

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

42 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec diodes.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller