Weidmüller - RSM-16 24V- 1CO S - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LP 5. - 1448290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solution pour API
EAN
4050118252484
Réf. Sonepar
00097825250
Réf. Fournisseur
1448290000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
259 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


