Weidmüller - RSM-16DI 24VDC Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1312010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118114454
Réf. Sonepar
00097811445
Réf. Fournisseur
1312010000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
124 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, RSS, Raccordement à ressort, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1 fil
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


