Weidmüller - RSM-16DI 48VDC S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1312020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 20
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118114386
Réf. Sonepar
00097811441
Réf. Fournisseur
1312020000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
20
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
124 mm
hauteur:
109 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, RSS, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 48 V DC ± 10%, 10 mA, 1 fil
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


