Weidmüller - RSM-32 C 1CO Z - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LMNZF 5 - 9447200000

CopieCopie
Weidmüller - RSM-32 C  1CO Z - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LMNZF 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248253142

Réf. Sonepar

00097825314

Réf. Fournisseur

9447200000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

20

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

68 mm

largeur:

365 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RCL, LMNZF 5.08mm, Raccordement à ressort, 2 x connecteurs débrochables selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 17 mA

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.