Weidmüller - RSM-4 12V- 1CO S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1447410000

CopieCopie
Weidmüller - RSM-4 12V- 1CO S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 66 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118252187

Réf. Sonepar

00097825218

Réf. Fournisseur

1447410000

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, LP 5,08 mm, 12 V DC ± 10%, 33 mA

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller