Weidmüller - RSM-4 24V+ 1CO S - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LL 5.0 - 1447440000

CopieCopie
Weidmüller - RSM-4 24V+ 1CO S - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LL 5.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 66 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118252149

Réf. Sonepar

00097825214

Réf. Fournisseur

1447440000

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, LP 5,08 mm, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.