Weidmüller - RSM-4 24VAC/DC 1CO S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1447540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 66 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118252446
Réf. Sonepar
00097825254
Réf. Fournisseur
1447540000
Marque
Weidmüller
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, RCL, LP 5.08mm, Raccordement vissé, LP 5,08 mm, 24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%, DC 22.9 mA / AC 13.9 mA
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


