Weidmüller - RSM-8 24V+ 1CO Z - Solution pour API Module d?interface avec relais, RCL, LMFS 5 - 1447890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
degré de pollution - 2
profondeur - 66 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118252095
Réf. Sonepar
00097825209
Réf. Fournisseur
1447890000
Marque
Weidmüller
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ficher
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
130 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, RCL, LMFS 5,08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 10 broches, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


