Weidmüller - RSM-8 48V+ 1CO Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1447930000

CopieCopie
Weidmüller - RSM-8 48V+ 1CO Z - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ficher

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4050118252682

Réf. Sonepar

00097825270

Réf. Fournisseur

1447930000

Marque

Weidmüller

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ficher

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

66 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RCL, LMFS 5,08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 10 broches, 48 V DC ± 10%, 8.7 mA

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.