Weidmüller - RSM 8RS 230VAC LP - Connecteurs STV, RSV / autres - 1114961001

CopieCopie
Weidmüller - RSM 8RS 230VAC LP - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 8

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248047857

Réf. Sonepar

00097804785

Réf. Fournisseur

1114961001

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

8

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

145 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

76 mm

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller