Weidmüller - RSM4-2RT 24V (+) CERB - Solution pour API - 9435630000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - RSM4-2RT  24V (+) CERB - Solution pour API

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

  • entraînement, polarité - polarisé

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248253043

Réf. Sonepar

00097825304

Réf. Fournisseur

9435630000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Prise et relais débrochables confectionnés. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller