Weidmüller - RSV1,6 B6 GR - Connecteurs pour CI pas < 5mm - série RSV - 1414000000

CopieCopie
Weidmüller - RSV1,6 B6 GR - Connecteurs pour CI pas < 5mm - série RSV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 6

  • dimension des contacts - 5 mm

  • courant assigné In - 15 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190055394

Réf. Sonepar

00097005539

Réf. Fournisseur

1414000000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

6

dimension des contacts:

5 mm

courant assigné In:

15 A

couleur du boîtier/corps:

gris

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

400 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller