Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2049950500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118439823
Réf. Sonepar
00097002207
Réf. Fournisseur
2049950500
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension assignée (Ue):
600 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


