Non retournable

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292194500

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur 7/8 pouce

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur 7/8 pouce

  • longueur du câble - 45 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118690934

Réf. Sonepar

00097002293

Réf. Fournisseur

1292194500

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

connecteur 7/8 pouce

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

connecteur 7/8 pouce

longueur du câble:

45 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

courant assigné In:

9 A

tension assignée (Ue):

300 V

résistance de contact:

0 mOhm

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.