Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1824570700

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118682762

Réf. Sonepar

00097002448

Réf. Fournisseur

1824570700

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

7 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

0 mOhm

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller