Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2616350000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • courant assigné In - 12 A

  • blindé - Non

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118621365

Réf. Sonepar

00097003408

Réf. Fournisseur

2616350000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

4

classe de protection (IP), monté:

IP67

courant assigné In:

12 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller