Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2454480000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 4...6 mm
finition du boîtier - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118468946
Réf. Sonepar
00097005613
Réf. Fournisseur
2454480000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
4...6 mm
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.34...0.34 mm²
section de raccordement cable souple:
0.34...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


