Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2616500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
classe de protection (IP), monté - IP65
courant assigné In - 12 A
blindé - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118621563
Réf. Sonepar
00097006072
Réf. Fournisseur
2616500000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
classe de protection (IP), monté:
IP65
courant assigné In:
12 A
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


