Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2664800000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 4...9 mm

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118765250

Réf. Sonepar

00097007608

Réf. Fournisseur

2664800000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

4...9 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

50 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.08 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller