Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1938250100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M8
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
longueur du câble - 1 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118877823
Réf. Sonepar
00097007877
Réf. Fournisseur
1938250100
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
0 mOhm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


