Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2764930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 11
couleur de gaine - noir
spécification de l'isolation principale - autre
blindage sur câblage - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675031178
Réf. Sonepar
00097503117
Réf. Fournisseur
2764930000
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
11
couleur de gaine:
noir
spécification de l'isolation principale:
autre
blindage sur câblage:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
poids:
85.96 kg/km
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


