Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1279460600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675120063
Réf. Sonepar
00097512006
Réf. Fournisseur
1279460600
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
6 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...90 °C
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
résistance de contact:
0 mOhm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP68
Les Atouts de l'article:
Câbles capteurs/actionneurs confectionnés pour le raccordement de capteurs/actionneurs et pour la transmission de données. Les connecteurs débrochables sont moulés et testés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


