Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2812430000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 8...13 mm

  • finition du boîtier - coudé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675295242

Réf. Sonepar

00097529524

Réf. Fournisseur

2812430000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

8...13 mm

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

630 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller