Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1203960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - applications différentes
section transversale - 0.14...2.5 mm²
longueur - 175 mm
forme de compression - autre
finition/actionnement - mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118000764
Réf. Sonepar
00097800076
Réf. Fournisseur
1203960000
Marque
Weidmüller
adapté à:
applications différentes
section transversale:
0.14...2.5 mm²
longueur:
175 mm
forme de compression:
autre
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


