🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1223650000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 2 mm

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • nombre de contacts d'alimentation - 8

  • nombre de contacts de commande - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118007305

Réf. Sonepar

00097800730

Réf. Fournisseur

1223650000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

2 mm

matériau du boîtier/corps:

zinc

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

revêtement du boîtier:

autre

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

2 A

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP68

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller