Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1224440000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 19

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • courant assigné In - 8 A

  • température ambiante - -40...125 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118008326

Réf. Sonepar

00097800835

Réf. Fournisseur

1224440000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

19

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

-40...125 °C

tension assignée (Ue):

100 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

section de raccordement cable rigide:

0.08...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

plastique

matériau du contact:

laiton

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller