Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1224330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 17
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
courant assigné In - 8 A
température ambiante - -40...125 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118008166
Réf. Sonepar
00097800884
Réf. Fournisseur
1224330000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
17
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
160 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
section de raccordement cable rigide:
0.08...1.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
plastique
matériau du contact:
laiton
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Pièce de raccordement pour connecteur débrochable à installer dans un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


