Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1232650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - autre
élément de câblage - pairs
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4050118016383
Réf. Sonepar
00097801638
Réf. Fournisseur
1232650000
Marque
Weidmüller
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
autre
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non
poids:
52 kg/km
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


