Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1964700050

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - violet

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique

  • douille de protection contre le ployage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118049688

Réf. Sonepar

00097804968

Réf. Fournisseur

1964700050

Marque

Weidmüller

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

violet

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller