Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1268720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 2 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118057652
Réf. Sonepar
00097805765
Réf. Fournisseur
1268720000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
2 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de contact à fiche, intérieur:
mâle (fiche)
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


