Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873310200

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - violet

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118062052

Réf. Sonepar

00097806218

Réf. Fournisseur

1873310200

Marque

Weidmüller

longueur:

2 m

couleur de gaine:

violet

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

dimension AWG:

24

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ROUMANIE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller