Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1279480050

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • nombre de contacts d'alimentation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118071504

Réf. Sonepar

00097807150

Réf. Fournisseur

1279480050

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

zinc

nombre de contacts d'alimentation:

2

nombre de contacts de commande:

2

revêtement du boîtier:

autre

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

250 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

filetage à visser:

M12

section de conducteur:

0.25 mm²

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP68

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.