Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1279480500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
longueur du câble - 5 mm
matériau du boîtier/corps - zinc
nombre de contacts d'alimentation - 2
nombre de contacts de commande - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118071603
Réf. Sonepar
00097807160
Réf. Fournisseur
1279480500
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
2
longueur du câble:
5 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
revêtement du boîtier:
autre
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.25 mm²
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


