Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1785102000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20 m
couleur de gaine - noir
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
douille de protection contre le ployage - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118075465
Réf. Sonepar
00097807546
Réf. Fournisseur
1785102000
Marque
Weidmüller
longueur:
20 m
couleur de gaine:
noir
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
1
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


