Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292380000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 0.2 mm

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • nombre de contacts d'alimentation - 3

  • nombre de contacts de commande - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118088342

Réf. Sonepar

00097808834

Réf. Fournisseur

1292380000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

0.2 mm

matériau du boîtier/corps:

zinc

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

3

revêtement du boîtier:

autre

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

matériau du revêtement de contact:

or

tension assignée (Ue):

300 V

courant assigné In:

10 A

filetage à visser:

7/8 pouces

section de conducteur:

0.75 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller