Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 0.2 mm
matériau du boîtier/corps - zinc
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118088533
Réf. Sonepar
00097808853
Réf. Fournisseur
1292400000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
0.2 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
revêtement du boîtier:
autre
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
matériau du revêtement de contact:
or
tension assignée (Ue):
300 V
courant assigné In:
8 A
filetage à visser:
7/8 pouces
section de conducteur:
0.75 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


