Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1160821000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 10 m

  • couleur de gaine - vert

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118103151

Réf. Sonepar

00097810315

Réf. Fournisseur

1160821000

Marque

Weidmüller

type de câble:

autre

longueur:

10 m

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

dimension AWG:

0.15

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données EtherCat prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller